絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 北川鉄工所(180)
- ギガ・セレクション(74)
- 小林鉄工(52)
- アーム[作業工具](41)
- THECUT(37)
- IZS(36)
- ファーステック(28)
- ビクター(20)
- スーパーツール(18)
- ジェラルディ(17)
- KATO(9)
- エスケー生爪(下垣内工業)(9)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
- TRUSCO(7)
- ミスターマイスター(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- カワシモ(5)
- ニューストロング販売(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
北川用生爪(スクロールチャック用)SK
KATO(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット(3個)当日出荷から7日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
三爪スクロールチャック
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398~税込¥5,938~1セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)![ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011445-150415-02.jpg)
ビクタースクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)
北川スクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
北川用Tナット(ジョーナット)
KATO(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(3個)当日出荷予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。形状T![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 B
アーム[作業工具]¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
チャックメイト(生爪成形ホルダー)
カワシモ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
北川用生爪(油圧・空圧用)HO
KATO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3個)当日出荷から6日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50Cピッチ1.5
三つ爪ユニバーサルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合本体ウッドレース(No.27020)材質鉄穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm
ミスターマイスター¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック
ミスターマイスター¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアシスト
ZTEC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)当日出荷適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。タイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。材質一般鋼材JIS-G3108
C-3用 四爪スクロールチャック
ミスターマイスター¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-61RoHS指令(10物質対応)対応
...







![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)




![ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011445-150415-02.jpg)

![北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013213-170126-02.jpg)

![北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013588-150415-02.jpg)