カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- スクロールチャック本体(3)
- 爪(20)
- チャック関連部材(39)
- スクロールチャック
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
スクロールチャック :「T3」の検索結果
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。

チャック部品 特殊Tナット 3個セット
北川鉄工所¥29,980税込¥32,9781式3日以内出荷Tナット-PLUSです。_x000D_。オプションのTnut-Plusの使用でさらに高精度に。_x000D_。Tnut-Plusの使用によりジョーの再成形が不要となり、ジョー脱着後の把握精度が0.01mmT.I.R.以下となります。仕様参考図:1寸法(mm)T-1:26.5、T-2:14.1、T-3:15.5、T-4:10、T-5:14、T-6:6、T-7:10、T-8:M8、T-9:5適合チャックBR05
BR08/T08用生爪小径用 3個セット
北川鉄工所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。小径用。寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:23、S-12:M12、S-14:9、S-7:25、S-8:50.5、S-9:19、S-15:20、S-2:35、S-3:38、S-4:14、S-5:5、S-6:19.5
JN07T/JN07RA用生爪3個セット
北川鉄工所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷スクロールチャック用ソフトジョーです。寸法(mm)S-1:88、S-10:40、S-11:17、S-12:11、S-2:28、S-6:7.94(0~+0.05)、S-7:3、S-8:3.5、S-9:48、S-3:41、S-4:22.225(±0.1)、S-5:12.68(-0.003~+0.008)取付ボルトM10×20mm)チャック寸法(mm)7
北川用Tナット(ジョーナット)
KATO(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(3個)当日出荷予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。形状T
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)欠品中適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
日鋼用Tナット(ジョーナット)
KATO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3個)当日出荷から5日以内出荷予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。形状T
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260909-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥11,980税込¥13,1781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥38,980税込¥42,8781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580311-260908-02.jpg)
豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。幅(mm)25高さ(mm)25ピッチ(mm)1.5![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,798税込¥5,2781セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。長さ(mm)70.5幅(mm)30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5チャックサイズ6インチ適合チャック外径(inch)6![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-02.jpg)
北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット
アーム[作業工具]¥7,998~税込¥8,798~1セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。生爪切粉ガードと併用する事で溝の隙間ゼロを実現します。切粉対策をサポートする生爪です。生爪切粉ガード用に設計されたTナットです。T溝の隙間ゼロを実現しました。用途旋盤チャック用。オートローダーなどの自動化旋盤で内径削りなどの加工で、T溝へ切粉の侵入を軽減に。
























![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260909-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580311-260908-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-02.jpg)




![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)