カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(8)
- ワルター(128)
- シャビーブ(36)
- グーリング(26)
- ハーマンビルツ(26)
- エスコ(20)
- WEBA(16)
- プロトティップ(12)
- アルゴファイルジャパン(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- ATI(8)
- ミシガン(8)
- PROCHI(プロチ)(6)
- さえき科学(5)
- イリックス(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- Wera(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥999税込¥1,0991本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
超硬ソリッドスクレーパー
ノガ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個トラスコ品番111-3003
回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
ミディースクレーパー
ノガ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
ミニスクレーパー(アルミハンドル付)
ノガ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-2996
回転ドライブ外径面取り
ノガ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
NG-3ハンドル(ノガグリップ3)
ノガ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-2898質量(g)47
ジャンボ裏座ぐりバー
ノガ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具ですバリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
NG-2ハンドル(ノガグリップ2)
ノガ¥999税込¥1,0991本当日出荷全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
スクレーパーブレード
ノガ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
トラブルシューターセット
ノガ¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
SNホルダー
ノガ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
固定式ロータドライブカウンターシンク
ノガ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本