4ページ目: バリ取り

531件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • セラミックスセット シャビーブ

    セラミックスセット

    シャビーブ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。
    用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)178寸法(幅W×奥行D)(mm)32×22ブレードサイズ(mm)20×16(突出し部分)
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷
  • ドリルカッター専用中ドリル(L30mm) 大西工業

    ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)

    大西工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スクレーパ SK(新潟精機)

    スクレーパ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途バリ取り面作業
  • カウンターシンク外径用ブレード ノガ

    カウンターシンク外径用ブレード

    ノガ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先すくい角(°)14
  • スクレーパー40 シャビーブ

    スクレーパー40

    シャビーブ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約153刃長(mm)約23刃幅(mm)約3.5刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線
  • マジックバー ノガ

    マジックバー

    ノガ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3479質量(g)49
  • セラミック ハードカット 75° ノガ

    セラミック ハードカット 75°

    ノガ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
    用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6461セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックハードカットブレード75°(CR6100)1個質量(g)52
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    トラスコ品番215-0646ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • ユニット US2 ミニ・平スクレーパー シャビーブ

    ユニット US2 ミニ・平スクレーパー

    シャビーブ
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    先端2.5mm幅のハイス・ブレード
  • ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ シャビーブ

    ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ

    シャビーブ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可
    用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • エッジオフ ノガ

    エッジオフ

    ノガ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
    トラスコ品番111-3810セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • BS 9999 ノガ

    BS 9999

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°) タイテックス

    カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)

    タイテックス
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO

    カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

    RUKO
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
    用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
    トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
  • カービングサンダー アルゴファイルジャパン

    カービングサンダー

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。
    トラスコ品番563-7606適合ブレードCSヤスリ
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
  • プラスチックラピッドバー ノガ

    プラスチックラピッドバー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-6279
  • バリ取りキット ノガ

    バリ取りキット

    ノガ
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番125-2047
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 精密バリ取りセット(N150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)

    ノガ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
  • 精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

    ノガ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
  • 新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス

    新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)

    カーメックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
    適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密紙切り刀 さえき科学

    精密紙切り刀

    さえき科学
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
    用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
  • 精密バリ取り刀 軟質金属用 さえき科学

    精密バリ取り刀 軟質金属用

    さえき科学
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
    用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • N1 ブレード LH ノガ

    N1 ブレード LH

    ノガ
    549税込604
    1本
    当日出荷
    適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
  • 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ

    面取り・バリ取り用ブレード

    シャビーブ
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
  • チップチェーサー鋭角フック型2-3/4インチ ATI

    チップチェーサー鋭角フック型2-3/4インチ

    ATI
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番792-8220セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20004材質工具鋼、アルミ質量(g)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り