カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ノガ(172)
- ワルター(128)
- シャビーブ(38)
- ハーマンビルツ(26)
- グーリング(23)
- WEBA(16)
- エスコ(12)
- プロトティップ(12)
- アルゴファイルジャパン(9)
- ATI(8)
- さえき科学(5)
- イリックス(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- タンガロイ(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- パル[切削工具](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本20日以内出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラ
グーリング¥85,980~税込¥94,578~1本20日以内出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷から20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
F2239倣い加工用カッター
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
F2239B倣い加工用カッター
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター
ワルター¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター
ワルター¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター
ワルター¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター
ワルター¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック
ワルター¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5638材質スチール刃数【CICT】5シャンク径(Φmm)【DMM】32首下長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター F5138 ScrewFit メトリック
ワルター¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-5631材質スチール刃数【CICT】2首下長(mm)【LH】55切削径(Φmm)【DC】40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 ScrewFit メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 ScrewFit メトリック
ワルター¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール首下長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2139倣い仕上げカッター
ワルター¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷用途倣い仕上げ加工用。仕様【インサート数】1トラスコ品番803-5326材質スチール刃数【CICT】2シャンク径(Φmm)【DMM】20首下長(mm)157寸法R(mm)10切削径(Φmm)【DC】20RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)240
チップ交換式 F2339倣い加工用カッター
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4042肩削りカッター
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷チップ交換式肩削りカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)
タイテックス¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応