6ページ目: バリ取り

534件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 75° 3枚刃

    WEBA
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • スポンジナイト3mm#240 6枚入り1箱 アルゴファイルジャパン

    スポンジナイト3mm#240 6枚入り1箱

    アルゴファイルジャパン
    399税込439
    1箱(6枚)
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-5230幅(mm)20全長(mm)110ピンク高さ(mm)3番手#240
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13.5×11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13.5×11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1056全長(mm)205内径(Φ)11案内径(mm)13.5案内長(mm)130シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15.5×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15.5×13

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1055全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15.5案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13

    ハーマンビルツ
    93,980税込103,378
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1062全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)13案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • 裏座ぐりカッター TUH-MT ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH-MT

    ハーマンビルツ
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1051全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    549税込604
    1箱(20枚)
    9日以内出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9647全長(mm)317案内径(mm)25内径(mm)25シャンク径(mm)25
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-10.5x9 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-10.5x9

    ハーマンビルツ
    78,980税込86,878
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9673全長(mm)185案内径(mm)10.5内径(mm)9シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-9x9 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-9x9

    ハーマンビルツ
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9678全長(mm)185案内径(mm)9内径(mm)9シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-

    ハーマンビルツ
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9657全長(mm)374案内径(mm)35内径(mm)35シャンク径(mm)40
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x11

    ハーマンビルツ
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9654全長(mm)205案内径(mm)11内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x19 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x19

    ハーマンビルツ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9655全長(mm)272案内径(mm)19内径(mm)19シャンク径(mm)20
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x17 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x17

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9665全長(mm)252案内径(mm)19内径(mm)17シャンク径(mm)20
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-28x28 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-28x28

    ハーマンビルツ
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9675全長(mm)341案内径(mm)28内径(mm)28シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x9 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x9

    ハーマンビルツ
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9672全長(mm)185案内径(mm)11内径(mm)9シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-13x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-13x11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9660全長(mm)205案内径(mm)13内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-12x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-12x11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9667全長(mm)205案内径(mm)12内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30

    ハーマンビルツ
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから118パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1058全長(mm)364内径(Φ)30案内径(mm)30案内長(mm)250シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから121パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1052全長(mm)394内径(Φ)40案内径(mm)40案内長(mm)260シャンク径(mm)40
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45

    ハーマンビルツ
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから124パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1054全長(mm)404内径(Φ)45案内径(mm)45案内長(mm)250シャンク径(mm)50
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40×32 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40×32

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから122パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1060全長(mm)394内径(Φ)40案内径(mm)40案内長(mm)260シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 21×21 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 21×21

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから117パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1057全長(mm)296内径(Φ)21案内径(mm)21案内長(mm)199シャンク径(mm)25
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 17×17 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 17×17

    ハーマンビルツ
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから116パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1053全長(mm)252内径(Φ)17案内径(mm)17案内長(mm)167シャンク径(mm)20
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 35×35×32 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 35×35×32

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから120パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1050全長(mm)250内径(Φ)35案内径(mm)35案内長(mm)250シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45×42 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45×42

    ハーマンビルツ
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから123パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1061全長(mm)404内径(Φ)45案内径(mm)45案内長(mm)250シャンク径(mm)42
  • 不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス)

    不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    翌々日出荷
    不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
    材質ハイス刃数3枚先端角(°)90
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    599税込659
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り