カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ノガ(172)
- ワルター(128)
- シャビーブ(35)
- ハーマンビルツ(26)
- グーリング(23)
- WEBA(16)
- エスコ(12)
- プロトティップ(12)
- アルゴファイルジャパン(10)
- ATI(8)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- さえき科学(5)
- イリックス(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- タンガロイ(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フェイスミルカッター M5004 ScrewFit インチ
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ScrewFit メトリック
ワルター¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。適合チップOD 0504RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。トラスコ品番411-9386刃数2適合チップOD 0504切削径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃
RUKO¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
FXコーティング 超硬カウンターシンク
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。材質超硬(Carbide)刃数3表面処理FXコーティング
回転ドライブカウンターシンクセット
ノガ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。トラスコ品番337-4903セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
カウンターシンク90° レギュラ
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品
ノガ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
超硬ソリッド裏座ぐりカッター 偏心タイプ
ハーマンビルツ¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から翌々日出荷●キャップスクリューM3~M9までの裏座ぐり加工が可能です。●一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。●切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。用途●キャップスクリューの裏座ぐり加工用。●左回転でご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
デバリングツール用アクセサリー
ミシガン¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷モジュラータイプ用専用ハンドルです。トラスコ品番228-0377幅(mm)18全長(mm)100ホルダーモジュラータイプ専用ハンドル
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
ミシガン¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。幅(mm)10全長(mm)127シャンク径(Φmm)10適合ブレードBJ4545P
デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ
ミシガン¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。全長(mm)69.2シャンク径(Φmm)6適合ハンドルMDT-800適合ブレードBC5252S
ボーリング角バイト
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2806RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2805RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set)
ノガ¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
クイックコネクトホルダー
ノガ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷RD25(BC2511)内径用カウンターシンク刃と、EX28(EX3001)外径用カウンターシンクを保持します。適合BC2511(RD25内径用カウンターシンク)、EX3001(EX28外径用カウンターシンク)を保持可能
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)
ノガ¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
カウンターシンクビットセット (5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)32日以内出荷カウンターシンクビット5本組のケースりセット商品です。セット内容6.5×35、8.3×35、10.4×35、12.4×35、16.5×35
セラミックスセット替刃
シャビーブ¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から4日以内出荷セラミックスセットの替刃です。ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適