絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
60・65・80・90・95・100・105・115・120・125・130・140・150・160・165・170・185・200・210・270・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(55)
- EIKO(栄工舎)(47)
- 大洋ツール(44)
- RS PRO(36)
- エスコ(32)
- 岡崎精工(15)
- 三洋工具(6)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- JAPPY(2)
- アサヒ工具(2)
- SK(新潟精機)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- FACOM(1)
- TURNUS(1)
- F-DICK(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・RS PRO・エスコ・岡崎精工・三洋工具・グーリング・TRUSCO・JAPPY・アサヒ工具・SK(新潟精機)・RIDGID(日本エマソン)・イチネンTASCO・FACOM・TURNUS・F-DICK
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。刃長l1(mm)40全長L(mm)72刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2.9シャンク長l2(mm)23食付長さT(mm)8
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。刃長l1(mm)35全長L(mm)65材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。刃長l1(mm)75全長L(mm)150材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12シャンク長l2(mm)58刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)15
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。刃長l1(mm)70全長L(mm)130材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
リーマービット RS PRO モールステーパ
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷RS Pro 機械用リーマービットですRS Pro 機械用リーマービットは、直径が 3/8 インチで、 4 個の溝が付いています。全体長さは 5 インチ、カット長は 3 インチです。 HSS 製で、小さな穴にも楽に収まります。この RS Pro 機械リーマーは、溶接穴やパンチ穴のバリ取りに最適です。特長と利点 既存の穴を拡大し、位置合わせします 鋼の勃起 3 爪チャックに適しています用途 自動車、トラック、トレーラーの製造および修理仕様シャンクタイプ = モールステーパ直径 = 9.5mm全体長さ = 127 mm材質 = HSS