絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
60・65・80・90・95・100・105・115・120・125・130・140・150・160・165・170・185・200・210・270・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(55)
- EIKO(栄工舎)(47)
- 大洋ツール(44)
- RS PRO(36)
- エスコ(30)
- 岡崎精工(15)
- 三洋工具(6)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- JAPPY(2)
- アサヒ工具(2)
- SK(新潟精機)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- FACOM(1)
- TURNUS(1)
- F-DICK(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・RS PRO・エスコ・岡崎精工・三洋工具・グーリング・TRUSCO・JAPPY・アサヒ工具・SK(新潟精機)・RIDGID(日本エマソン)・イチネンTASCO・FACOM・TURNUS・F-DICK
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ソリッドWアンギュラーカッター
EIKO(栄工舎)¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド センターリーマー
三洋工具¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ジェットリーマーセット
TURNUS¥9,998税込¥10,9981組当日出荷セット内容0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.3・1.5・1.7・1.9mm質量(kg)0.03
227S ステンレス リーマー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷銅管、鋼管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能です。 焼入れ鋼構造。 インチ/ミリ目盛り付。用途ステンレス管用
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
5.0x 90mm ハンドリーマー
エスコ¥3,020税込¥3,3221個4日以内出荷刃径(Φmm)5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)90シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-9刃数4
4.5x 85mm ハンドリーマー
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷刃径(Φmm)4.5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)85シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-8刃数4
3.5x 75mm ハンドリーマー
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷刃径(Φmm)3.5材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)75シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-6刃数4
3.0x 72mm ハンドリーマー
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷刃径(Φmm)3材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)72シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-5刃数4
2.5x 65mm ハンドリーマー
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷刃径(Φmm)2.5材質コバルトハイス刃長(mm)35全長(mm)65シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-4刃数4
19.0x210mm ハンドリーマー
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷刃径(Φmm)19材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)210シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-37刃数4
18.0x200mm ハンドリーマー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷刃径(Φmm)18材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)200シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-35刃数4
17.0x190mm ハンドリーマー
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
2.0x 60mm ハンドリーマー
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷刃径(Φmm)2材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)60シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-3刃数4
15.0x175mm ハンドリーマー
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷刃径(Φmm)15材質コバルトハイス刃長(mm)90全長(mm)175シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-29刃数4
14.0x165mm ハンドリーマー
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
13.0x160mm ハンドリーマー
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)160シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-25刃数4
12.5x155mm ハンドリーマー
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷刃径(Φmm)12.5材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)155シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-24刃数4
11.5x145mm ハンドリーマー
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷刃径(Φmm)11.5材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)145シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-22刃数4
11.0x140mm ハンドリーマー
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷刃径(Φmm)11材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)140シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-21刃数4
1.5x 50mm ハンドリーマー
エスコ¥4,150税込¥4,5651個4日以内出荷刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
10.0x130mm ハンドリーマー
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷刃径(Φmm)10材質コバルトハイス刃長(mm)70全長(mm)130シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-19刃数4
9.5x125mm ハンドリーマー
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷刃径(Φmm)9.5材質コバルトハイス刃長(mm)65全長(mm)125シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-18刃数4
8.5x120mm ハンドリーマー
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷刃径(Φmm)8.5材質コバルトハイス刃長(mm)60全長(mm)120シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-16刃数4
7.5x110mm ハンドリーマー
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷刃径(Φmm)7.5材質コバルトハイス刃長(mm)55全長(mm)105シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-14刃数4
7.0x105mm ハンドリーマー
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷刃径(Φmm)7材質コバルトハイス刃長(mm)55全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-13刃数4
6.5x100mm ハンドリーマー
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷刃径(Φmm)6.5材質コバルトハイス刃長(mm)50全長(mm)100シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-12刃数4