絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.1
  • 3(12)
  • 3.5(11)
  • 4(17)
  • 5(10)
  • 5.5(13)
  • 6(23)
  • 7(17)
  • 7.5(16)
  • 8(25)
  • 9(18)
  • 10(28)
  • 10.1(12)
  • 10.2(12)
  • 10.5(23)
  • 11(23)
  • 11.5(16)
  • 12(20)
  • 13(15)
  • 15(16)
刃形状
  • ストレート(9)
  • スパイラル(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(9)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 55(8)
  • 120(1)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 105(8)
  • 110(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 210(1)
65・80・100・105・110・130・150・170・200・205・210
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • 三洋工具(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • 岡崎精工(3)
  • TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・三洋工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(17)
6(23)
7(17)
8(25)
9(18)
10(28)
10.5(23)
11(23)
12(20)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR7 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR7

    EIKO(栄工舎)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)

    超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
    用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
  • 超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
    用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマ