絞り込み
エコロジープロダクト
エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エスコ¥17,200税込¥18,9201台当日出荷全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
エスコ¥6,890税込¥7,5791台当日出荷付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥49,980税込¥54,9781台欠品中刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
エアーチゼルセット
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット
エスコ¥4,330税込¥4,7631本翌日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷リベットかしめ作業で使用します。仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷リベット抜き作業に使用します。仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷EA159SD-140用の交換ヘッドです。仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861本翌々日出荷リベット抜き作業に。仕様リベット抜きパンチ材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
エッチングツール (EA159KA-6用)
エスコ¥3,740税込¥4,1141本翌々日出荷シートメタル、ボディパネル、切断作業に。仕様エッチングツール材質鉄軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
チゼルセット
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。材質CR-V寸法(mm)胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9全長(mm)140・150・165・180刃先幅寸法(mm)10・13・16・19
FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15
FACOM¥4,498税込¥4,9481個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド仕様プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)16全長(mm)150質量(g)170刃角(°)60硬度HRC切刃:57~59
FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20
FACOM¥5,698税込¥6,2681個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)26全長(mm)200質量(g)340規格CEマーク刃幅(mm)26硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)21全長(mm)260質量(g)500規格CEマーク刃幅(mm)29硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18
FACOM¥4,898税込¥5,3881個73日以内出荷より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド幅(mm)24全長(mm)180質量(g)250規格CEマーク刃幅(mm)24硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
イレーサー 280
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷イレーサー用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
エアーチゼルセット
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷自動車マフラーの切断作業に使用します。仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷EA159SD-140用の交換ヘッドです。仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック















![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)









![[EA159KB用] イレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578912-170518-02.jpg)





















![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)