絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.1(11)
- 7.2(10)
- 7.3(11)
- 7.4(11)
- 7.5(12)
- 7.6(12)
- 7.7(13)
- 7.8(12)
- 7.9(11)
- 7.95(13)
- 7.96(14)
- 7.97(14)
- 7.98(13)
- 7.99(13)
- 8(16)
- 8.01(11)
- 8.02(11)
- 8.03(11)
- 8.04(11)
- 8.05(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(6)
- スパイラル(26)
全長(mm)
- 125
- 50(44)
- 60(68)
- 70(68)
- 75(34)
- 80(65)
- 90(53)
- 100(84)
- 110(53)
- 115(22)
- 120(33)
- 130(47)
- 135(38)
- 140(21)
- 150(65)
- 155(26)
- 160(49)
- 165(28)
- 170(43)
- 180(35)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(28)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(35)
刃長(mm)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(22)
- 26(9)
- 29(1)
- 30(4)
- 36(1)
- 60(2)
- 75(2)
- 85(1)
20・22・25・26・29・30・36・60・75・85
コーティング
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(7)
- TiNコーティング(3)
- その他(3)
- ノンコート(10)
TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 日研工作所(16)
- 岡崎精工(9)
- EIKO(栄工舎)(8)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 第一ツール(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 大見工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ワルター(1)
日研工作所・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・第一ツール・ヤマト(切削工具)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.5(12)
7.6(12)
7.7(13)
7.8(12)
7.95(13)
7.96(14)
7.97(14)
7.98(13)
7.99(13)
8(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
スチール用 SVリーマ
大見工業¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から9日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6
止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート
日研工作所¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付きシリーズRNS-F刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ製品分類区分標準品
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
DIJET(ダイジェット工業)¥67,980~税込¥74,778~1本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング








































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)