絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.5
  • 3(57)
  • 3.5(52)
  • 4(77)
  • 4.5(52)
  • 5(87)
  • 5.5(60)
  • 6(90)
  • 6.02(51)
  • 6.5(60)
  • 7(88)
  • 7.5(72)
  • 8(88)
  • 8.5(61)
  • 9(88)
  • 9.5(55)
  • 10(92)
  • 10.5(72)
  • 11(92)
  • 11.5(72)
  • 12(90)
刃形状
  • ストレート(11)
  • スパイラル(14)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(7)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 170(8)
  • 180(4)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 265.5(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(18)
  • テーパシャンク(6)
材質
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(28)
刃長(mm)
  • 9.5(4)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 36(5)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 115(4)
  • 200(1)
9.5・20・22・25・29・30・35・36・40・45・50・60・65・70・90・115・200
コーティング
  • TiCNコーティング(2)
  • TiNコーティング(4)
  • その他(3)
  • ノンコート(14)
TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • 日研工作所(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 大見工業(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ワルター(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ヤマト(切削工具)・大見工業・EIKO(栄工舎)・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(77)
5(87)
6(90)
7(88)
8(88)
9(88)
10(92)
11(92)
11.5(72)
12(90)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
149,800税込164,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
X・treme D12超硬 12D DPP Φ13.5 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ13.5ワルター
85,980税込94,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5404刃径(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマRYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から33日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
22,900税込25,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
PFラジカルリーマ 日研工作所PFラジカルリーマ日研工作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル材質超硬コーティングTiCN2コーティング
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から45日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ショートパワフルリーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S CSR13 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR13EIKO(栄工舎)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ