絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13.5
- 3(178)
- 4(181)
- 5(206)
- 5.5(153)
- 6(213)
- 7(206)
- 7.5(159)
- 8(219)
- 8.5(163)
- 9(208)
- 9.5(163)
- 10(229)
- 10.5(161)
- 11(213)
- 11.5(158)
- 12(219)
- 13(155)
- 14(158)
- 16(142)
- 20(143)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(38)
- テーパシャンク(28)
刃形状
- ストレート(37)
- スパイラル(38)
材質
- コバルトハイス(23)
- サーメット(3)
- ハイス(48)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(35)
刃長(mm)
- 9.5(4)
- 20(1)
- 22(4)
- 25(1)
- 29(11)
- 30(4)
- 35(5)
- 45(19)
- 50(8)
- 55(2)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(5)
- 85(21)
- 115(5)
- 120(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 190(1)
- 200(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(15)
- 140(3)
- 150(3)
- 155(2)
- 160(6)
- 165(12)
- 170(13)
- 180(20)
- 190(12)
- 200(1)
- 205(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 250(1)
- 265(3)
- 265.5(1)
- 290(2)
- 350(3)
- 全長(mm)をもっと見る
100・120・130・140・150・155・160・165・170・180・190・200・205・230・240・250・265・265.5・290・350・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiCNコーティング(2)
- TiNコーティング(4)
- その他(3)
- ノンコート(30)
DLCコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(26)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- TRUSCO(2)
- エス・ケーシンカイ(5)
- グーリング(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ワルター(1)
- 三洋工具(2)
- 大洋ツール(7)
- 大見工業(2)
- 岡崎精工(17)
- 新開工具(2)
- 日研工作所(20)
- 第一ツール(2)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・RYOCO(菱高精機)・TRUSCO・エス・ケーシンカイ・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ワルター・三洋工具・大洋ツール・大見工業・岡崎精工・新開工具・日研工作所・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ
岡崎精工¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
マシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
リーマ 超硬S CSR13
EIKO(栄工舎)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR13
EIKO(栄工舎)¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)45刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥219,800税込¥241,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜