絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
8・10・12・15・16・18・20・22・25・27・29・30・35・40・45・50・60・65・70・80・刃長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 大見工業(457)
- 岡崎精工(243)
- タイテックス(67)
- ワルター(59)
- EIKO(栄工舎)(58)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(54)
- 日研工作所(42)
- イスカル(9)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- ヤマト(切削工具)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- サンドビック(4)
- WIDIN(4)
- 協和精工(4)
- 第一ツール(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ベック(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
大見工業・岡崎精工・タイテックス・ワルター・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・イスカル・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・ニチアロイ(日本超硬)・サンドビック・WIDIN・協和精工・第一ツール・住友電工ハードメタル・ベック・DIJET(ダイジェット工業)・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

リーマ 超硬S CSR13
EIKO(栄工舎)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)250刃長(mm)35シャンク径(Φmm)8表面処理イオン窒化首下長(mm)210ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク(MT No.)MT1
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬リーマ μ(ミュー)リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980~税込¥27,478~1箱(3本)26日以内出荷高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
超硬リーマ Hシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか翌々日出荷から31日以内出荷超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥49,980税込¥54,9781箱(3本)46日以内出荷オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。用途完全止り穴用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25シャンク径(mm)8
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980~税込¥73,678~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.7
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-7022刃径(mm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.6
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-7570刃径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.4
タイテックス¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-5968刃径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.7
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-7066刃径(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.8
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2791刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ6.6
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2787刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ8.2
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-8631刃径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8
タイテックス¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-5974刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ9.5
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-9046刃径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ7.1
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-7492刃径(mm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D