絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5
- 3(55)
- 3.5(47)
- 4(78)
- 4.5(49)
- 5(90)
- 6(90)
- 6.5(55)
- 7(90)
- 7.5(50)
- 8(90)
- 8.5(53)
- 9(91)
- 9.5(53)
- 10(94)
- 10.5(71)
- 11(97)
- 11.1(34)
- 11.5(71)
- 12(95)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(29)
全長(mm)
- 50(3)
- 65(3)
- 70(2)
- 75(2)
- 76(2)
- 80(17)
- 85(4)
- 90(1)
- 93(1)
- 95(2)
- 100(23)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(2)
- 160(1)
シャンク
- ストレートシャンク(35)
- テーパシャンク(2)
刃長(mm)
- 10(3)
- 12(4)
- 14(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 25(22)
- 26(6)
- 30(13)
- 32(1)
- 35(8)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 65(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(55)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- TiAlNコーティング(3)
- TiCNコーティング(7)
- TiNコーティング(2)
- その他(6)
- ノンコート(16)
DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(17)
- 岡崎精工(13)
- 日研工作所(8)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- ワルター(3)
- 協和精工(3)
- 第一ツール(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- 大見工業(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- WIDIN(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- タイテックス(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・日研工作所・RYOCO(菱高精機)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ワルター・協和精工・第一ツール・ヤマト(切削工具)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・ニチアロイ(日本超硬)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(78)
5(90)
6(90)
7(90)
8(90)
9(91)
10(94)
11(97)
11.5(71)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬Vリーマ
大見工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥99,980税込¥109,9781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.5
タイテックス¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-5358刃径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.5
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-4898刃径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート