絞り込み
先端角(°)
- 90(5)
- 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7
- 1.5(61)
- 2(75)
- 2.5(62)
- 2.8(57)
- 3(33)
- 3.2(63)
- 3.5(60)
- 3.8(62)
- 4(44)
- 4.2(31)
- 5(40)
- 6(44)
- 6.3(33)
- 8(51)
- 10(66)
- 12(31)
- 16(37)
- 16.5(30)
- 20(37)
- 25(46)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(2)
刃数
- 2(2)
- 3(3)
材質
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(4)
- 80~90未満(1)
20~30未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- イワタツール(5)
- ワルター(3)
- 協和精工(1)
イワタツール・ワルター・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3