絞り込み
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(6)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21
  • 1.5(57)
  • 2(70)
  • 2.5(59)
  • 2.8(52)
  • 3(31)
  • 3.2(61)
  • 3.5(56)
  • 3.8(51)
  • 4(40)
  • 4.2(32)
  • 5(36)
  • 6(40)
  • 6.3(34)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 10.4(30)
  • 16(34)
  • 16.5(32)
  • 20(31)
  • 25(43)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 10(10)
  • 12(1)
  • 20(1)
刃数
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 3(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(6)
  • 大洋ツール(3)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 第一ツール(1)
  • SK11(1)
  • 中京(1)
WEBA・大洋ツール・スターエム・TRUSCO・ワルター・EIKO(栄工舎)・第一ツール・SK11・中京
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • ガイド付きボーズ面ビット 中京

    ガイド付きボーズ面ビット

    中京
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSS ハンドリーマー Φ21 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ21

    ワルター
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2893刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター