絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
- 90(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2
- 1.5(12)
- 2(12)
- 2.5(10)
- 2.8(9)
- 3.5(10)
- 3.8(9)
- 6(8)
- 6.3(11)
- 8(9)
- 8.3(8)
- 10(14)
- 10.4(9)
- 12(5)
- 12.4(8)
- 16(8)
- 16.5(9)
- 20(8)
- 20.5(9)
- 25(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 8(2)
- 10(9)
刃数
- 3(9)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(9)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALPEN(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RUKO(1)
- TRUSCO(1)
- イリックス(2)
- ノガ(3)
- マパール(1)
モノタロウ・ALPEN・OSG(オーエスジー)・RUKO・TRUSCO・イリックス・ノガ・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃