絞り込み
先端角(°)
  • 60(4)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 90(37)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2
  • 1.5(56)
  • 2(66)
  • 2.5(53)
  • 2.8(47)
  • 3(27)
  • 3.5(52)
  • 3.8(46)
  • 4(38)
  • 4.2(26)
  • 5(31)
  • 6(39)
  • 6.3(27)
  • 8(37)
  • 10(53)
  • 16(31)
  • 16.5(26)
  • 20(29)
  • 20.5(23)
  • 25(38)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 8(9)
  • 10(44)
刃数
  • 2(1)
  • 3(48)
  • 5(1)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(20)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(40)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(15)
  • グーリング(5)
  • RUKO(5)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • イリックス(3)
  • イワタツール(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • プラス工具(2)
  • ALPEN(2)
  • マパール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • TZ(1)
モノタロウ・WEBA・グーリング・RUKO・TRUSCO・ノガ・イリックス・イワタツール・ギガ・セレクション・プラス工具・ALPEN・マパール・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・PROCHI(プロチ)・協和精工・大洋ツール・ウォーターミルズ・TZ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 3枚刃 カウンターシンク タイテックス

    3枚刃 カウンターシンク

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
  • 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

    プラス工具
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属仕様ノンコーティング刃数3枚刃先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN

    超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

    ALPEN
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • HSS カウンターシンク75° PROCHI(プロチ)

    HSS カウンターシンク75°

    PROCHI(プロチ)
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。
    用途面取り加工用。
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク

    グーリング
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

    グーリング
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター