絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- エスコ(43)
- SK11(30)
- BIGMAN(ビッグマン)(26)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- EARTH MAN(16)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- スタックスツールス(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る

トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
ライト精機¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
No.11 ロックオーガー
スターエム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック
スターエム(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本翌日出荷しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
スターエム¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ショートインパクトビット3本セット
スターエム¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷セット内容刃径Φ12mm 3本入全長(mm)100サイズ12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット3本セット
スターエム¥2,098税込¥2,3081本翌日出荷用途木材用セット内容刃径Φ12mm3本入全長(mm)100サイズ12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
平貴丁面
大日商¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
新両段サジ
大日商¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
木工・樹脂用 六角軸ドリル
SUN UP¥889税込¥9781個(10本)5日以内出荷鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができるドリル刃です。セット内容は、2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。用途木材・樹脂の穴あけに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L116×W9×H・D9
六角軸中グリドリル
SUN UP¥989税込¥1,0881個(5本)5日以内出荷先端刃で穴あけを行い、続けて軸部の切刃で中ぐり切削を行います。アクリル系・スチロール系樹脂など割れやすい素材には使用できません。セット内容は、4・5・6・8・10mmの計5本と、収納ホルダーです。用途木材・合板・樹脂の穴あけや中ぐり加工に。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)105本体サイズ(mm)L120×W53×H・D18
ドリルビットセット
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個(10本)5日以内出荷チタンコーティングで切れ味持続。セット内容は、1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。用途木材・樹脂などの穴あけに。材質HSS鋼(チタンコーティング)軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L123×W92×H・D10
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
SPホールカッター用センタードリル
大見工業¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6x95その他SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6×95トラスコ品番212-8074
F×ホールカッター アレンジセット F×-US10A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-8058セット内容Φ21、27、33×各2本、シャンク(SJ-SK)×1本
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-9598セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-9610セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)