絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- エスコ(43)
- SK11(30)
- BIGMAN(ビッグマン)(26)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- EARTH MAN(16)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- スタックスツールス(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る

サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個欠品中プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
サルボー面
大日商¥8,498税込¥9,3481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)21寸法T(mm)20呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
トリマ・ルータービット カサ付目地払い(ベアリング付)
Linc¥779税込¥8571本4日以内出荷トリマ用カサ付目地払い(ベアリング付)です。用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ10mm質量(g)73
コーナービット ボーズ面 トリマー用
大日商¥6,698税込¥7,3681個欠品中デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
F型下穴錐
スターエム¥659税込¥7251本翌々日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:4.5~5.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥649税込¥7141本翌々日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型リフォームドリル
スターエム¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼対応機種電気ドリル
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
トリマービット 6点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,898税込¥4,2881セット欠品中飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
超硬カサ付 面取り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
超硬カサ付 目地払
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571本欠品中カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
別注 超ロングドリル 800mm
スターエム¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
ハイス下穴ドリル
SK11¥599税込¥6591本当日出荷木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット
スターエム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット
中橋製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷から5日以内出荷マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:深穴5寸適合機種マキタ:M7305H / M7305L材質特殊鋼
NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット
中橋製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷から5日以内出荷マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
ルーター・トリマービット ミックス 15本セット
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781セット(15本)当日出荷15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
ザグリカッター
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
ダボジョインター用ビット
TRITON¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がりシャンク径(Φmm)10
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
トップベアリングパターンビット ヒンジ用
スタックスツールス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 木工用ドリル こびっと
大西工業¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
サイディング用充電ドリルビット
コマドリル¥769税込¥8461本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
段付サジ面ビット
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6
スクリュードライバービット
E-Value¥1,798税込¥1,9781パック(20本)当日出荷充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
ビス抜きビット
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から翌々日出荷つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。適合機種正逆回転電動ドリル
簡単ビス抜きビットセット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
なめたビス抜き 専用ビット
スターエム¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷なめたビス抜きの専用ビットです。用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
トリマービットフラッシュ
RELIEF¥859税込¥9451本翌々日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状フラッシュ全長(mm)58刃長(mm)20刃幅(mm)6










![皿取りドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925296-260108-02.jpg)

































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)