絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 木工用

865件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-123材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35
  • 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
  • 4mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    4mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-4刃径(Φmm)4
  • 角面(45°) 京セラインダストリアルツールズ

    角面(45°)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    寸法A(mm)42寸法D(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)27.5
  • 超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム

    超硬替刃式座掘錐用部品

    スターエム
    70税込77
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 空洞貫通用木工ドリル ALPEN

    空洞貫通用木工ドリル

    ALPEN(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル溝長(mm)120
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
    シャンク径(Φmm)6
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)

    ライト精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10
  • 両偏心トリマー 大日商

    両偏心トリマー

    大日商
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)40シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬一段フラッシュビット 大日商

    超硬一段フラッシュビット

    大日商
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • テンバイ ルーター 大日商

    テンバイ ルーター

    大日商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 蝶番ビット 大日商

    蝶番ビット

    大日商
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)35刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wベアリングセット 大日商

    Wベアリングセット

    大日商
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ネジトリオ スターエム

    木ネジトリオ

    スターエム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 超硬ALC座掘 スターエム

    超硬ALC座掘

    スターエム
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
  • ツーバイビット ミドル スターエム

    ツーバイビット ミドル

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業

    No.18-E コンパネビット (ストレート型)

    大西工業
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
    適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)全長(mm)87溝長(mm)55被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ロングネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.33 ストッパー付しいたけ錐

    大西工業(6件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
    用途しいたけ栽培用
  • トリマービット PROXXON(プロクソン)

    トリマービット

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途木材の面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    No.75-S 六角軸ショート下穴錐

    スターエム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    使い易くDIYにもおすすめです
    用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.10 ツーバイビット ロング スターエム

    No.10 ツーバイビット ロング

    スターエム
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
  • Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Cセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
  • Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Bセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:9・12・15mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ9:97 / Φ12:97 / Φ15:116内容Φ9×97 / Φ12×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ9:60 / Φ12:60 / Φ15:66寸法(Φmm)9/ 12/ 15適正回転数(min-1以下)3000
  • Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Aセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000
  • 面取皿錐 トップマン[工具・金物]

    面取皿錐

    トップマン[工具・金物]
    3,698税込4,068
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸スパイラルドリルセット トップマン[工具・金物]

    六角軸スパイラルドリルセット

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    1本のドリルで複数のサイズの穴あけ・拡大・修正・面取りが可能
    寸法(mm)40/48セット数2本組
  • エホート らく座掘用パイプ EFFORT(エホート)

    エホート らく座掘用パイプ

    EFFORT(エホート)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    エホート らく座掘用パイプ
    用途部品
  • エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート)

    エホート らく座掘ネクスト用替ドリル

    EFFORT(エホート)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
    用途替えドリル。全長(mm)230
  • 木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商

    木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット

    大日商
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
  • サジ面ビット6X8R マキタ

    サジ面ビット6X8R

    マキタ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートビット6X9 マキタ

    ストレートビット6X9

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • V溝ビットトガリ6X20 マキタ

    V溝ビットトガリ6X20

    マキタ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    六角軸ショート下穴錐

    スターエム
    739税込813
    1本
    当日出荷
    短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
    用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    679税込747
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
木工用
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
9ページ目: 木工用 【通販モノタロウ】 ドリル