絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- エスコ(43)
- SK11(30)
- BIGMAN(ビッグマン)(26)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- EARTH MAN(16)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- スタックスツールス(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る

六角軸しいたけビットSTD
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
ハイス下穴錐-M
スターエム¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。用途釘打ち、ネジ締めの下穴用セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ロングS型仮枠ビット
スターエム¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌日出荷建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
サン・ダブルシェーパー
三陽工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
No.12 ロングネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から翌々日出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
トリマービット
PROXXON(プロクソン)¥879~税込¥967~1本翌々日出荷から8日以内出荷用途木材の面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
エックスピット No.2
神沢¥4,298税込¥4,7281本当日出荷先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能。穴あけサイズの調整可能用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用)適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール穴あけ深さ(mm)130材質(刃)刃物工具鋼穴あけ範囲(Φmm)22~76
トリマー・ルータービットサジ面
ライト精機¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
No.58X ハイス六角軸埋木錐
スターエム(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.10 ツーバイビット ロング
スターエム¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
クッションドリル 下穴錐
ベッセル(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
アリギリ
大日商(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)8呼称6×15シャンク径d(Φmm)6K(°)75シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)15ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
新ギンナン
大日商¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷から3日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
両段サジ
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75
大見工業¥569税込¥6261本翌々日出荷FCLホールカッター用センタードリル 5x75その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
六角軸 丁番ドリル
RELIEF¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562922-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥199~税込¥219~1本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562906-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥189税込¥2081本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。寸法(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562931-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥319税込¥3511本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。寸法(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35
超硬ストレートビット7本セット
Linc¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷よく使用されるストレートビットを揃えたお得な7本セットです。ストレートビット3mm(1枚刃)4mm(1枚刃)5mm(1枚刃)6mm(2枚刃)8mm(2枚刃)10mm(2枚刃)12mm(2枚刃)各1本が入ったセットです。用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)169
トリマービット4本セット
Linc¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷よく使用される飾り面ビットを揃えたお得な4本セットです。飾り面ビット 超硬1段フラッシュ(片面)カサ付目地払い(コロ付)ボーズ面(2分)ギンナン面(2分)各1本が入ったセットです。用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)160
トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃)
Linc¥879税込¥9671本4日以内出荷ルーター用超硬ストレートビット(2枚刃)です。用途木材の加工に。軸径(Φmm)12サイズ12×12質量(g)108




























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562922-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562931-260813-02.jpg)






![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)