絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- エスコ(43)
- SK11(30)
- BIGMAN(ビッグマン)(26)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- EARTH MAN(16)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- スタックスツールス(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥859~税込¥945~1本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
下穴錐磨ミドルAセット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷材料の割れを防止!作業がラクラク!セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥689税込¥7581セット8日以内出荷両爪両溝式でスピーディーセット内容8.0/9.0/10.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数3本組最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C
大見工業¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷鋼材用ホールカッターです。鉄板はもちろんですが、特にステンレス鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮します。トラスコ品番212-8046セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A
大見工業¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A
大見工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
G型ホールカッター アレンジセット G-D
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷刃先の違いにより切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。トラスコ品番212-8115セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
E型ホールカッター アレンジセット E-D
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。トラスコ品番212-8067セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-D
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-C
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8040セット内容Φ22、28、35×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-K
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-9616セット内容Φ25、28、32、35、38×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-D
大見工業¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8051セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
CLホールカッター アレンジセット CL-C
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8035セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
段付ビット用アダプター
スターエム¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐
大西工業¥899~税込¥989~1本翌日出荷から3日以内出荷丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5六角シャンク径(Φmm)6.5





![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
![面取皿錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925321-260108-02.jpg)
![ダボ錐セット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925366-260108-02.jpg)
![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
![チタンHSSテーパー下穴錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925181-260108-02.jpg)
![下穴錐ミドル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925251-260108-02.jpg)
![L型アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925357-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925348-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925339-260108-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
![超硬精密ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925305-260108-02.jpg)
![ダボマーカー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925400-260108-02.jpg)
![六角軸スパイラルドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925287-260108-02.jpg)



















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)