絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・マキタ・大日商・大西工業・エスコ・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・EARTH MAN・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・スタックスツールス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 木工用

872件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

    スターエム
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • センター一発 センタードリル スターエム

    センター一発 センタードリル

    スターエム
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • 簡単下穴テーパーキリ ベストツール

    簡単下穴テーパーキリ

    ベストツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
    用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
  • 横ミゾビット用付属ベアリング 大日商

    横ミゾビット用付属ベアリング

    大日商(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.7-E ロングドリル 大西工業

    No.7-E ロングドリル

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用材質炭素鋼(S58C)全長L(mm)500溝長T(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム

    No.75SD サイディング用下穴錐

    スターエム(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
    材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.10 ツーバイビット スターエム

    No.10 ツーバイビット

    スターエム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • コロ付フラッシュビット6X10 マキタ

    コロ付フラッシュビット6X10

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • アリ錐 SK11

    アリ錐

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • プラダンドリル KUNIMORI

    プラダンドリル

    KUNIMORI(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35
  • 18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-118材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル
  • 空洞貫通用木工ドリル ALPEN

    空洞貫通用木工ドリル

    ALPEN(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル溝長(mm)120
  • フレキシブルWソケット 双龍 スターエム

    フレキシブルWソケット 双龍

    スターエム(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
    適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    6,998税込7,698
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 皿取錐(普通鋼)外錐 スターエム

    皿取錐(普通鋼)外錐

    スターエム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)64シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)58有効長(mm)30
  • 六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸

    六角軸 波板職人手回しハンドルセット

    龍宝丸
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
    寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
  • No.22-M ダボマーカー 大西工業

    No.22-M ダボマーカー

    大西工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5個)
    当日出荷
    対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
    材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーピット 神沢

    パワーピット

    神沢(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
    用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
  • コンパネ用ビット EARTH MAN

    コンパネ用ビット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
    用途木材、合板、コンパネの穴あけに適合電動工具電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応)刃長(mm)35六角軸シャンク径6.35mm
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 竹あかり四季 スターエム

    竹あかり四季

    スターエム
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    「竹あかりを作る」ためのNo.601竹用ドリル3/6/9mmと図柄4種(蕾・風・月・凛)が入ったドリルセット。推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも最適。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能で、アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適している。先端は鋭角タイプで、材への位置決めが簡単。
    用途一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムなどの穴あけに。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤セット内容竹用ドリル(3/6/9mm)・図柄紙4種(蕾・風・月・凛)材質普通鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム穴径(mm)3・6・9適正回転数(min-1)3000(※樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000未満)
  • エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)

    エホート らく座掘ネクスト

    EFFORT(エホート)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
    用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • ルーター・トリマービット ストレート 6本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ストレート 6本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
    セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30シャンク径(Φmm)6
  • 木工用ショートビット GREAT TOOL

    木工用ショートビット

    GREAT TOOL
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 替ベアリング SK11

    替ベアリング

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。
  • ギンナン面ビット SK11

    ギンナン面ビット

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • No.5016 ジョイントアダプター スターエム

    No.5016 ジョイントアダプター

    スターエム(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
    用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
  • 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
  • 伸縮ソケット のびるーのL スターエム

    伸縮ソケット のびるーのL

    スターエム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
    材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼全長(mm)200シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    309税込340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • ルータービット(付刃) 庄田鉄工

    ルータービット(付刃)

    庄田鉄工
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
木工用