絞り込み
ブランド
- エスエヌディ
- APEL(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- Mesa Labs(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アイワ(6)
- アイワ医科工業(11)
- アズワン(47)
- アルプ(5)
- カイジョー(2)
- シャープ(8)
- ナリカ(3)
- ブランソン(2)
- ヤマト科学(4)
- ユニバーサル(5)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- 三商(2)
- 本多電子(19)
- 東京超音波技研(3)
- ブランドをもっと見る
特価

卓上型スタンダードUS800シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄機
エスエヌディ¥119,800税込¥131,7801個(1個)7日以内出荷《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式―タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
超音波洗浄機
エスエヌディ¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ
エスエヌディ¥569,800税込¥626,7801式13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ
エスエヌディ¥659,800税込¥725,7801式5日以内出荷から13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ
エスエヌディ¥569,800税込¥626,7801式5日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
エスエヌディ¥249,800~税込¥274,780~1セット5日以内出荷から46日以内出荷ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
エスエヌディ¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷から76日以内出荷ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ
エスエヌディ¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット
エスエヌディ¥699,800~税込¥769,780~1台48日以内出荷信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303
エスエヌディ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ
エスエヌディ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個33日以内出荷独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
大型超音波洗浄機 US
エスエヌディ¥799,800~税込¥879,780~1台30日以内出荷独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ
エスエヌディ¥1,289,998税込¥1,418,9981台60日以内出荷細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。付属品スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)仕様高周波利用設備申請を申請する必要があります。材質洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)消費電力(W)1210電源AC100V 50Hz - 60Hz本体質量(kg)約32機能加温、洗浄モード切替、出力点検本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)1571×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)ヒーター容量(W)900温度設定範囲(℃)【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)アズワン品番1-2730-24プラグ形状3Pタイプ槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1500×160×150槽容量(L)約36(設計値)〔24:指定水位(水深100mm)での容量です。〕
卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ
エスエヌディ¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。付属品スノコ(SUS304ポリエチレンコーティング)、上フタ(SUS316)材質洗浄槽(SUS316)、本体外装(SUS443J1)、配管及び排水バルブ(SUS304)消費電力(W)960電源AC100V 50Hz - 60Hz本体質量(kg)約21機能加温、洗浄モード切替、出力点検本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)1071×236×290(本体寸法は、突起部を含みません。)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)【ヒーター】20~50(※冷却機能はありません。洗浄中は超音波のエネルギーにより、ヒーターの設定温度以上に水温が上昇する場合があります。)アズワン品番1-2730-23プラグ形状3Pタイプ槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)1000×160×150槽容量(L)約24(設計値)〔16:指定水位(水深100mm)での容量です。〕