2ページ目: OA関連金物

234件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里)

    短めな脚金具 テーパード

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
    用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
  • 配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下

    配線孔キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
    用途家具材質プラスチック
  • 分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S26型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
    質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
  • 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールテーブル脚 平安伸銅工業

    スチールテーブル脚

    平安伸銅工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スチール製でアジャスターが付いてます。
    用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
  • ウッディ丸型脚 WAKI(和気産業)

    ウッディ丸型脚

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質天然木(アミノ樹脂塗装)
  • スマートレグ 丸脚 光

    スマートレグ 丸脚

    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • カフェテーブル用1本脚セット AIS (エイ・アイ・エス)

    カフェテーブル用1本脚セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    7,898税込8,688
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)。テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。高さは69.5cmの1本脚ミドルタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
    幅(mm)420質量(kg)4.9BK高さ(mm)695奥行(mm)420
  • テーブル脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Y型のテーブル脚(4本セット)です。お部屋のアクセントにもなる、スタイリッシュなデザイン。椅子に座る際、足を入れやすい形状です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
    幅(mm)160質量(kg)4.32BK高さ(mm)695奥行(mm)160
  • テーブル脚Ⅱ型2本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル脚Ⅱ型2本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    9,798税込10,778
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Ⅱ型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。II型のテーブル脚は、お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュなデザインです。また、椅子に座る際、足を入れやすい形状です。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
    幅(mm)630質量(kg)6.3BK高さ(mm)695奥行(mm)85
  • テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル丸脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    5,298税込5,828
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは49.5cmのミドルタイプ。座卓やローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
    幅(mm)85質量(kg)3.1BK高さ(mm)495奥行(mm)85
  • 配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 45mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
  • 短めな脚金具 L型コーナー OHSATO(大里)

    短めな脚金具 L型コーナー

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
    用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)40使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.9
  • ケーブルキャップ だ円 207mm ハーフェレ

    ケーブルキャップ だ円 207mm

    ハーフェレ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能材質ABS寸法(mm)207取付接着固定
  • 分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
  • スリム角型脚 WAKI(和気産業)

    スリム角型脚

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)300
  • 配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72型

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
  • テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル丸脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。作業用テーブルやカウンターテーブルなどのハイタイプのテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
    幅(mm)85質量(kg)5.1BK高さ(mm)895奥行(mm)85
  • テーブル角脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル角脚4本セット WH

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
    幅(mm)85質量(kg)5.1WH高さ(mm)695奥行(mm)85
  • 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSK型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26最小適合板厚(mm)16
  • M8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコ

    M8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    適合M8用材質鉄、三価ホワイト
  • Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース エスコ

    Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
  • ゴムコーダ WAKI(和気産業)

    ゴムコーダ

    WAKI(和気産業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。
    材質PVC樹脂下穴径(Φmm)32用外径(Φmm)40
  • ウッディテーブル脚 丸型 WAKI(和気産業)

    ウッディテーブル脚 丸型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    [a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)形状角型材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
    材質ステンレス鋼形状オーバル型シルバー質量(g)35仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6791-78材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
  • アトムワンツージョイント 天板用金具 アトムリビンテック

    アトムワンツージョイント 天板用金具

    アトムリビンテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
    用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
  • 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 2066型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    材質亜鉛合金質量(g)128寸法d(mm)60寸法D(mm)67寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
  • 五股樹脂ベース LAMP(スガツネ工業)

    五股樹脂ベース

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド(ガラス繊維入り)ダークグレーアズワン品番64-6771-46
  • 配線グロメット 木製用 ハイロジック

    配線グロメット 木製用

    ハイロジック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
    材質樹脂タイプ木製用
  • テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル丸脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    4,498税込4,948
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは34cmのロータイプ。座卓やローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
    幅(mm)85質量(kg)2.4BK高さ(mm)340奥行(mm)85
  • 天板取付金具 NAIGAI

    天板取付金具

    NAIGAI
    3,500税込3,850
    1組
    翌日出荷
    アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□入数上プレート×1・下アジャスト×1
  • テーブル脚 エイト[建築金物]

    テーブル脚

    エイト[建築金物]
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    コンパクトで丈夫なテーブル脚です。取付ビス付。
    材質スチール長さ(mm)665
  • テーブル脚 エイト[建築金物]

    テーブル脚

    エイト[建築金物]
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
    材質スチール長さ(mm)865
  • 短めな脚金具 Y型コーナー OHSATO(大里)

    短めな脚金具 Y型コーナー

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
    用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
  • テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ 旭電機化成

    テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ

    旭電機化成
    1,030税込1,133
    1個
    10日以内出荷
    脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約4cmアップ、2段で約8cmアップ)
    材質PP樹脂適合サイズ【角足の場合】細い足用の穴/3.5cm×3.5cm以下、太い足用の穴/5.8cm×5.8cm以下、【丸足の場】細い足用の穴/直径3.5cm以下、太い足用の穴/直径6.5cm以下
  • ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付 ハーフェレ

    ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)71
  • 分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S22型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
    質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
  • Φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38ねじサイズM8×100
  • Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    350税込385
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38ねじサイズM8×75
OA関連金物