絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- 水本機械製作所(297)
- エスコ(155)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- WAKI(和気産業)(121)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(92)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- ベルク(32)
- 若井産業(31)
- 福井金属工芸(24)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- ポッシュリビング(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: フック(吊り金具)
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製 ロータリーフック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷フック部が回転します。付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3959材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)33種類多連奥行(mm)39仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)40吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨![3615 フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
3615 フック
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷材質 本体:黄銅、座:黄銅。耐荷物:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)40幅(mm)60高さ(mm)40![1616 角フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1616 角フック
BEST(ベスト)[金物]¥3,500~税込¥3,850~1個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、座:亜鉛。耐荷重 5kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)65幅(mm)36厚さ(mm)36
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4452材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法H(mm)92ねじ径M16寸法A(mm)40寸法S(mm)19寸法D(mm)16寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
オープンフックP型
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ランバスメッシュ用パーツ フック
光¥229税込¥2521パック当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュの専用フックです。用途ランバスメッシュ用幅(mm)75高さ(mm)15品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)15耐荷重(kg)11ヶ当たりの耐荷重(kg)1
ランバスメッシュ用パーツ バーフック
光¥499税込¥5491パック当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュの専用バーフックです。用途ランバスメッシュ用幅(mm)84高さ(mm)250品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)48耐荷重(kg)11ヶ当たりの耐荷重(kg)1
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4489材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
フックTF15C型、TF16C型
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製房掛KB-F-75
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸サラタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2455材質フック部:ステンレス鋼(SUS303)種類標準奥行(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターストッパー
若井産業¥549税込¥6041セット(4個)5日以内出荷指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。ポスターなどの掲示に用途せっこうボード壁用材質ワッシャー/PS、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト
玄関用マルチフック
若井産業¥799税込¥8791個5日以内出荷指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。小物の収納、整理整頓に用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)6
ハンガーコートフック
若井産業¥799税込¥8791個5日以内出荷画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!。掛けない時もおしゃれなインテリアフック。石膏ボード専用ハンガー&コートフックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ブラック垂直負荷重(kg)8
カーテンキャッチ
若井産業¥779税込¥8571セット(2個)5日以内出荷しっかり束ねるスタイリッシュフォルム。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)3
ハンガー&コートフック
若井産業¥799税込¥8791個5日以内出荷画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!。掛けない時もおしゃれなインテリアフック。石膏ボード専用ハンガー&コートフックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)8
Yフック
若井産業¥529税込¥5821セット(2個)5日以内出荷おしゃれに見せるシンプルデザイン。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)7
クロックフック
若井産業¥459税込¥5051セット(2個)5日以内出荷画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。壁掛け時計をしっかり取り付け。用途せっこうボード壁用材質フック/ABS・鉄、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)2
Tフック
若井産業¥519税込¥5711セット(2個)5日以内出荷いろいろ使えるシンプルデザイン。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)7
カレンダーフック
若井産業¥459税込¥5051セット(2個)5日以内出荷画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。カレンダーにぴったりの極細タイプ。用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、カバー/ABS、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)2
ミニフック
若井産業¥449税込¥4941セット(2個)5日以内出荷手軽におしゃれなミニタイプ。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)2
Jフック
若井産業¥449税込¥4941セット(2個)5日以内出荷すっきり見せるシンプルデザイン。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)3
トリプルフック
若井産業¥619税込¥6811セット(2個)5日以内出荷3つのラクピンでパワフル固定。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)10
耐震対策ラッチ
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791個5日以内出荷地震の揺れを感知して扉をロック。 揺れを感じた時、ロック構造が作動し、フラップが固定されて扉が開かないようになります。 揺れが収まると自然にロックが解除され、扉が開くようになります。 取り付けに必要なもの:ドライバー(+2)、キリ、ハサミ、両面テープ用途開き戸用耐震ラッチ付属品ねじ4本材質本体:樹脂・スチール、受け座:樹脂・SUS304色ホワイトタイプ超薄型
Lamoe フック 3連ベースプレートセット
UNION(ユニオン)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷仕様1セット寸法(mm)48.5×550×45材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)







![3615 フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)