絞り込み
呼び
ねじの呼び
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

デップステンUボルト
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
防振Uバンド
アカギ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法L(mm)45ねじ径W3/8寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
TNUバンド
アカギ¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)3.2寸法S(mm)55表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デップSUUボルト
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥309税込¥3401個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途ステンレス鋼管(厚肉)用その他【併用可(VP)】100A材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3管径100A
耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト
日栄インテック¥9,198税込¥10,1181袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト
日栄インテック¥9,198~税込¥10,118~1袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8
耐熱100シリーズ SUUボルト
日栄インテック¥3,198税込¥3,5181袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
耐熱100シリーズ SUUボルト
日栄インテック¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8
ユニクロUボルト(N付)
日栄インテック¥75税込¥831個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能用途SGP用材質ステンレス適合配管径(Φmm)216.3型番1/2×200+50管径200A
ステンレス足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥839~税込¥923~1個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能用途SGP用材質ステンレス
ステンレス足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥799税込¥8791個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番1/2×200+50管径200A
ステンレスGP管用Uバンド(01)
日栄インテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用その他【併用可(VP)】200A材質溶融亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A管径200A
エンビレスシリーズ ステンレスSUUボルト
日栄インテック¥13,980税込¥15,3781袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ ステンレスSUUボルト
日栄インテック¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8
エンビレスシリーズ SUUボルト
日栄インテック¥9,198税込¥10,1181袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ SUUボルト
日栄インテック¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8
ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ステン スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ELフラットUボルト足長 VP管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 TP管
AWJ¥4,398~税込¥4,838~1セット(3個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SGP管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具色AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管
AWJ¥6,298~税込¥6,928~1セット(1個)ほか4日以内出荷ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具色ブラックタイプステンレス材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(Uボルト)SUS304