絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(15)
- 1000~2000未満(10)
口内径(Φmm)
- 20.5(1)
- 23(1)
- 30(1)
- 32.8(1)
- 39.5(3)
- 40(3)
- 40.5(3)
- 49.8(1)
ブランド
- サンプラテック
- 撥水道場(32)
- 三商(21)
- 安元化成(20)
- アズワン(13)
- ケニス(11)
- BOLL(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- コクゴ(7)
- エスコ(6)
- GA(グリーンエース)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- BeHAUS(4)
- フロンケミカル(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- SIS(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
エコノ 丸型洗浄ビン
サンプラテック(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)
サンプラテック(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。トラスコ品番441-0432容量(mL)500高さ(mm)257材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)1目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
マルチ洗瓶 サービスパック
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5本)当日出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
やわらか洗瓶ソフティー
サンプラテック(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル
サンプラテック¥14税込¥151個当日出荷付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。材質PE(ポリエチレン)
KUBIRE洗瓶
サンプラテック¥779税込¥8571個当日出荷1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP容量(mL)1000材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
あふれま洗瓶
サンプラテック¥669税込¥7361個(1個)欠品中保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶
サンプラテック¥709税込¥7801本当日出荷ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
あふれま洗瓶パック
サンプラテック¥2,998税込¥3,2981袋(6本)当日出荷お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
マルチ洗浄瓶
サンプラテック¥689税込¥7581本当日出荷容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック¥439税込¥4831個当日出荷キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
エコノ丸型洗浄瓶
サンプラテック¥259税込¥2851本当日出荷ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。トラスコ品番346-4783材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE容量(mL)250
サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶
サンプラテック¥5,498税込¥6,0481本当日出荷フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。












































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)