絞り込み
用途
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(3)
  • 用途(2)
  • 色イエロー(8)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(9)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • 高森コーキ(11)
  • エスコ(9)
  • Three Axis(9)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • 三洋貿易(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • SK11(4)
  • WIZ'A(4)
  • EARTH MAN(3)
  • SUNDRY(角利産業)(3)
  • HOTO(3)
  • 三洋ライフ(3)
  • SUN UP(2)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
  • WORX(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用

    3M(スリーエム)
    35,980税込39,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から14日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm 3M(スリーエム)

    ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
    適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1ケース
    当日出荷から4日以内出荷
    すばやく接着します。
    セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

    3M(スリーエム)
    62,980税込69,278
    1箱(5kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定乳白色主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.4剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(295mL×6本)
    4日以内出荷
    ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。 木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
    用途木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布)乳白色容量(mL)295主成分ウレタン可使時間(分)2立ち上がり強度発現時間1分引張せん断接着強さ(MPa)FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.32kg適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(5kg)
    欠品中
    特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着乳白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3797 電気用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3797 電気用途

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(5kg)
    85日以内出荷
    耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着に最適乳白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(5kg)
    94日以内出荷
    耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    茶褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    87,980税込96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:10kg材質EVA質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定黄白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    87,980税込96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着黄褐色仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3738 木材用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3738 木材用

    3M(スリーエム)
    41,980税込46,178
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤