絞り込み
線径(Φmm)
  • 6~8未満(3)
  • 8~10未満(1)
  • 10以上(1)
ブランド
  • アイビッグ(4)
  • イーグルクランプ(2)
  • エスコ(1)
  • pewag(1)
  • 大洋製器工業(1)
長さ(m)
  • 1.5
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.4(25)
  • 0.5(25)
  • 1(59)
  • 2(67)
  • 3(54)
  • 4(46)
  • 5(74)
  • 6(18)
  • 10(57)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(33)
  • 20(14)
  • 25(15)
  • 30(87)
使用荷重
  • 1t未満(1)
  • 1~5t未満(1)
  • 706(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業

    足場用 吊りチェーン 電気

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
    用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
  • チェーン 10mm アイビッグ

    チェーン 10mm

    アイビッグ
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
  • ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag

    ウィナー・グレード10 ウィナー200

    pewag
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.4mmx1.5m ステンレスチェーン エスコ

    6.4mmx1.5m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
  • チェーン 8mmx1.5M アイビッグ

    チェーン 8mmx1.5M

    アイビッグ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)2参考質量(kg)1.95適合チェーン線径(Φmm)8
  • チェーン 6mmx1.5M アイビッグ

    チェーン 6mmx1.5M

    アイビッグ
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.05適合チェーン線径(Φmm)6
  • チェーン 13mm アイビッグ

    チェーン 13mm

    アイビッグ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
  • スリングフック付チェーン イーグルクランプ

    スリングフック付チェーン

    イーグルクランプ
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • クランプ取付用チェーン イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
チェーン