絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

真ちゅうクロームボールチェイン
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1本ほか当日出荷から翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。用途水栓用・プレートの吊り下げ
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
ボールチェイン専用カップリング・コネクター
ニッサチェイン¥109税込¥1201個翌々日出荷から4日以内出荷用途ボールチェイン専用セット内容カップリング2個・コネクター1個表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
ボールチェーン ステンレス
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381本当日出荷●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス ミニジョイント
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷中央の小ねじによって、付け外しができます。用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0383材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)3包装JAN付袋入りチェーン径(Φmm)Φ2~Φ2.5
ステンレス ポケットチェーンSP型
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス ポケットチェーンMP型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
















![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)