絞り込み
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(102)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(87)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(52)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイオマスマーク認定(2)

深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥409~税込¥450~1個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)
未来工業¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
VE管カバー入ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
チューブキャップ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)翌日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
水抜き弁 (簡易防虫)
未来工業¥399税込¥4391個(1個)4日以内出荷屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
壁引込みパイプブッシング
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)4日以内出荷壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。色ベージュ入数(個)10
気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ)
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10個)翌々日出荷スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。種類1ヶ用入数(個)10
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
情報ウオルボックス (屋外用)
未来工業¥44,980税込¥49,4781台(1台)4日以内出荷機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用