84件中 8184
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
  • ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:10kg材質EVA黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    87,980税込96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:10kg黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3738 木材用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3738 木材用

    3M(スリーエム)
    41,980税込46,178
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:5kg黄褐色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルースティック