82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252特価
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    379税込417
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ピタガン用スティック SK11

    ピタガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    289税込318
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。クリア適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)

    ボンドスティック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(125g)ほか
    当日出荷
    適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-Eクリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • グルーガンスティック クラフトギャラリー

    グルーガンスティック

    クラフトギャラリー(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(12本)
    当日出荷
    別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
    材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メルタースティック(804用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(804用)

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1袋(14本)ほか
    当日出荷
    接着性のよいホットメルトタイプです。
    寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    全長200mmロングサイズ!
    用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11
    459税込505
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)

    ハッコーメルター接着剤EVA

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(1kg)
    当日出荷
    ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
    適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • グルースティック クリア SUN UP

    グルースティック クリア

    SUN UP
    369税込406
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック クリア H&H

    グルースティック クリア

    H&H
    1,798税込1,978
    1パック(120本)
    当日出荷
    成分エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%温度(℃)溶融接着温度:165径(Φ)×全長(mm)7×100軟化温度(℃)90危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック プラスチックヨウ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック クリア BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック クリア

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    透明なタイプなので、見える接着部分に最適
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業)

    グルースティック 透明

    SUNDRY(角利産業)
    399税込439
    1セット(15本)
    当日出荷
    色々な素材を簡単接着。
    用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック WIZ'A

    グルースティック

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
  • ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用

    3M(スリーエム)
    35,980税込39,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から14日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • グルースティック ホワイト 12本組 Three Axis

    グルースティック ホワイト 12本組

    Three Axis(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    欠品中
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック 横浜ディスプレイミュージアム

    グルースティック

    横浜ディスプレイミュージアム
    279税込307
    1セット(12本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質プラスチック危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • グルースティック グリッター(ラメ) BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック グリッター(ラメ)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    特別なデコレーションにおすすめ!
    ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • セミロンググルースティック 半透明 20本組 Three Axis

    セミロンググルースティック 半透明 20本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(20本)
    当日出荷
    松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
    用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着半透明成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック Three Axis

    グルースティック

    Three Axis
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすく凸凹面にも接着できます。
    用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業)

    ホットスティック 6本入

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1セット
    4日以内出荷
    HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
    用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
  • グルースティック Three Axis

    グルースティック

    Three Axis
    329税込362
    1セット(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック レッド 12本組 Three Axis

    グルースティック レッド 12本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にレッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック18 高森コーキ

    ホットスティック18

    高森コーキ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
    用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
  • ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)

    三洋貿易
    21,980税込24,178
    1ケース
    当日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
  • グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORX

    グルースティックΦ7mm×150mm 6本入

    WORX
    309税込340
    1セット(6本)
    翌日出荷
    手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルースティック