高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
587件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りフック 東芝ライテック

    吊りフック

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5
  • LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)

    LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • パーティション取付金具 Dタイプ用 Panasonic(パナソニック)

    パーティション取付金具 Dタイプ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質鋼板質量(g)6.7
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用) 東芝ライテック

    ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
  • 水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタル

    LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

    東京メタル
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
    仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
  • ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)

    ランプ落下防止ホルダー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    特注対応にて高さ変更可能です
    仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板ホルダーステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
    仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
  • 埋込枠 東芝ライテック

    埋込枠

    東芝ライテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
    長さ(m)3
  • LED器具ベット灯 東芝ライテック

    LED器具ベット灯

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
    材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
    色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
  • LED照明 AD-Big F APSジャパン

    LED照明 AD-Big F

    APSジャパン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
    仕様不要輻射:EMI評価試験済質量(g)約770外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273定格電圧(V)100~240口金E39型全光束(Lm)13000平均演色評価数(Ra)80以上消費電力(W)(50/60Hz)115騒音値(dB)40電源(AC V)100/200色温度(K)5000互換性400W型水銀灯、250W型メタハラビーム角度(°)113エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
    定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • 器具用部品・ガード 東芝ライテック

    器具用部品・ガード

    東芝ライテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • LED高天井RG広角配光 三菱電機

    LED高天井RG広角配光

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    92日以内出荷
    お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
  • ソーラーLED照明灯 NIKKEI

    ソーラーLED照明灯

    NIKKEI
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。リン酸鉄リチウムイオン電池を使用し、満充電後不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
    用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。トラスコ品番272-3087長さ(mm)600色白高さ(mm)157タイプ人感センサー:無奥行(mm)100エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフォールディングライトDX TAKAGI(高儀)

    充電式LEDフォールディングライトDX

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌日出荷
    無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1電圧3.7V質量(g)200温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約30~500充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)色温度(K)6500使用電球白色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)2使用環境温度(℃)5~40℃連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46入力電圧【充電プラグ】DC5V
  • ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ 共立電子産業

    ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ

    共立電子産業
    ¥549税込¥604
    1組(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
    エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスLED給電ユニット 共立電子産業

    ワイヤレスLED給電ユニット

    共立電子産業
    ¥749税込¥824
    1個
    欠品中
    ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
    仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-71
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • 高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形 日立

    高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形

    日立
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷
    ビームの開き(°)110グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

    アイリスオーヤマ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R 直付型
    質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具