絞り込み
電圧(V)
- 100(29)
- 200(27)
消費電力(W)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(5)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- 日動工業
- Panasonic(パナソニック)(6,963)
- 三菱電機(4,596)
- 東芝ライテック(639)
- 岩崎電気(487)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(159)
- コイズミ照明(114)
- 日立(96)
- DAIKO(大光電機)(88)
- HotaluX(ホタルクス)(86)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- ハーフェレ(30)
- 東京メタル(23)
- アイリスオーヤマ(16)
- シャープ(15)
- TAIKO DENKI(13)
- トライト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(23)

LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形40W
日動工業¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースライト
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用消費電力(W)(100V)53、(200V)52定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否否
防雨型LEDベースライト20形
日動工業¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2仕様アース:あり、屋内・屋外兼用質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 反射笠型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形 逆富士型スリム
日動工業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
エースディスク500W
日動工業¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
ベースライト交換用 LEDユニット
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷LEDベースライトの交換用ユニットです。仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド
日動工業¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形反射笠型
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型スリム
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型ワイド
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
フリーズディスク
日動工業¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500エコロジー商品省エネ
スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150エコロジー商品省エネ
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
スクエアライト200W
日動工業¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200消費電力(W)100V:104/200V:102色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200消費電力(W)100V:605/200V:576色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
日動工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
LEDタフデス80W
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:79/200V:80色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
LEDタフデス140W
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:137/200V:140色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78エコロジー商品省エネ