絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(1)
電圧(V)
- 200
- 12(4)
- 100(8)
- 100~110(1)
- 100~240(26)
- 100~242(109)
- 100~254(10)
- 100~277(11)
- 200~242(13)
- 200~254(1)
- 242(4)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(4)
- エコリカ(2)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(4)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
高天井照明器具 :「LED 100W」の検索結果
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当
エコリカ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当
エコリカ¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器規格高演色形クラス4(JIS:Z9112)準拠使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防雨型高天井用照明 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明色オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2色白高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
レディオックミューズ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット31日以内出荷切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形種別LED高天井用照明器具 サイド照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合