絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
パッド寸法(mm)
- 94×133
- 40×86(1)
- 75×110(1)
- 93×185(2)
- 112×102(2)
- 112×190(2)
- -(1)
- Φ45(1)
- Φ46(1)
- Φ50(1)
- Φ75(7)
- Φ80(1)
- Φ95(1)
- Φ100(2)
- Φ123(4)
- Φ125(3)
- Φ135(1)
- Φ150(3)
- Φ180(1)
- Φ210(1)
バッテリー容量(Ah)
- -(2)
ペーパー寸法(mm)
- 135×94(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(2)
ブランド
- BLACK&DECKER(2)
BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518