絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(6)
  • 12(2)
  • 14.4(1)
  • 20(1)
  • 36(3)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 225(1)
パッド寸法(mm)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(1)
  • 112×190(1)
  • Φ46(1)
  • Φ75(1)
  • Φ100(1)
  • Φ123(1)
  • Φ125(2)
  • Φ150(2)
  • Φ210(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • -(2)
充電時間
  • 30分未満(4)
  • 30~45分未満(2)
ペーパー寸法(mm)
  • 93×228(1)
  • 114×102(2)
  • 114×140(1)
  • 135×94(2)
  • Φ125(2)
93×228・114×102・114×140・135×94・Φ125
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 360~2200(1)
  • 1800(1)
  • 2650~5100(1)
  • 4000(1)
  • 6800(1)
  • 10000(2)
  • 11000(2)
  • 11500(1)
  • 12000(3)
  • 14000(2)
360~2200・1800・2650~5100・4000・6800・10000・11000・11500・12000・14000
ブランド
  • マキタ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • WORX(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・ミルウォーキーツール・大橋産業(BAL)・HiKOKI(ハイコーキ)・WORX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(6)
12(2)
14.4(1)
18
20(1)
36(3)
その他(2)
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 充電式仕上サンダ マキタ

    充電式仕上サンダ

    マキタ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
  • 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
  • 充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ

    充電式ランダムオービットポリッシャ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
    長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ

    225mm 充電式ドライウォールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
    長さ(mm)1120-1540幅(mm)278質量(kg)4.8高さ(mm)273無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)パッド寸法(mm)210
  • コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
    用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式カーポリッシャー

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
    用途木材、金属の研磨車磨きセット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])10000~23000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
    付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
  • M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
    付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
  • 充電式マルチサンダーSANDECK WORX

    充電式マルチサンダーSANDECK

    WORX
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
    用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
  • 18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
  • 18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ) BLACK&DECKER

    18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    9日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー