絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT(21)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • Acer(エイサー)(13)
  • Philips(11)
  • Dell Technologies(11)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • グリーンハウス(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • EIZO(4)
  • LG(3)
  • ASUS TeK(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • MAXZEN(1)
モニターサイズ
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • 13.3(2)
  • 13.5(1)
  • 14(6)
  • 15.6(2)
  • 17.3(1)
  • 21.5(1)
  • 23.8(27)
  • 24(5)
  • 24.07(1)
  • 24.1(4)
  • 24.5(1)
  • 27(42)
  • 31(1)
  • 31.5(3)
  • 34.1(1)
解像度
  • 344×1440(1)
  • 1920×1080(50)
  • 1920×1200(12)
  • 1920×1280(2)
  • 2160×1350(1)
  • 2240×1400(2)
  • 2560×1440(17)
  • 3840×2160(13)
  • 4200×2800(1)
  • 5120×2880(1)
  • 6016×3384(2)
入力端子
  • DisplayPort(70)
  • DVI(3)
  • HDMI(94)
  • RGB(VGA)(12)
  • USB(46)
  • その他(4)
  • ステレオミニジャック(23)
  • ミニD-Sub 15ピン(22)
パネル駆動方式
  • ADS(3)
  • IPS(88)
  • TFT(2)
表面処理
  • その他(3)
  • グレア(3)
  • ノングレア(94)
その他・グレア・ノングレア
アスペクト比
  • 3:2(3)
  • 16:9(68)
  • 16:10(15)
3:2・16:9・16:10
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(76)
  • ホワイト(7)
シルバー・ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1500:1
  • 500:1(23)
  • 600:1(6)
  • 700:1(14)
  • 800:1(59)
  • 1000:1(532)
  • 1100:1(9)
  • 1200:1(141)
  • 1300:1(100)
  • 1400:1(6)
  • 1800:1(7)
  • 2000:1(27)
  • 3000:1(64)
  • 3500:1(8)
  • 4000:1(77)
  • 5000:1(44)
  • 100000:1(11)
  • 1500000:1(16)
  • 80000000:1(5)
  • 100000000:1(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
欠品中
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比1500:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角水平178°垂直178°応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)VESA100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力あり最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS テクノロジー最大表示色約1677万色
モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHDYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラック取扱説明書(1.67MB)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.64×181.75×364~496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
欠品中
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114解像度1920×1080保証期間5年間応答速度1ms入力端子HDMI、D-Sub色(本体)画面サイズ27インチ関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)信号入力VGA x 1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZASUS(エイスース)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、15.8(オンモード)、74(最大)、12.9(Pon)表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300角度調節
液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラックDell Technologies
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315コントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~150kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
24,980税込27,478
1台
欠品中
仕様●Flicker-Free:あり●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:109 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:596.736(横)×335.664(縦)mm付属品DisplayPort cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)27(68.6cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度2560×1440@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331応答速度1ms入力端子DP1.4×1、HDMI 2.0色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QGASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
76日以内出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)2.58(パネルのみ、VESAマウントに対応)消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、10.9(オンモード)、60(最大)、10.1(Pon)表面処理非光沢接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488.06×181.75×364.00~482.39(※スタンド含む)、488.06×50.03×285.79(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)最大150アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラックDell Technologies
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応サイズ31.5型ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650表面処理ノングレア最大消費電力(W)205コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~230kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポートスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー輝度(cd/m2)350USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラックDell Technologies
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologiesプロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
液晶ディスプレイ 24.07型/1920×1200/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 24.07型/1920×1200/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応)消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon)表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)コントラスト比1500:1解像度1920×1200保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)最大150アスペクト比16:10モニターサイズ24.07型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
液晶モニター MAXZEN液晶モニターMAXZEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
★ FULL HDのクリアな画質1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。★ 視野角178°を実現のIPSパネル搭載視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質99%sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。★ Adaptive-Sync対応画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ★ 目にやさしいブルーライト軽減目の疲れの原因にもなるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。★ 見やすい角度に調節可能画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能VESAマウント対応のため市販の壁掛け金具やアームに取り付けて使用できます。★ 3辺フレームレス採用省スペースでマルチモニターにも最適
コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS
アイケアディスプレイ 27型/2560×1440/黒 BenQ(ベンキュー)アイケアディスプレイ 27型/2560×1440/黒BenQ(ベンキュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%リフレッシュレート100Hzで、滑らかな映像描写が可能3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI x 2、DPの3系統接続端子スピーカー(2Wx2)搭載目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス、輝度自動調整機能(B.I. Gen2) 搭載、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)、Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、PC上からOSDの調整が可能
仕様●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●TCO:対応●J-Moss:対応●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ブラック●標準消費電力:20W●本体サイズ(H×W×D):448.5 x 614x 181.9 mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCリサイクル:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●応答速度(G to G):5ms●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.7最大消費電力(W)42コントラスト比1500:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-160KHz走査周波数(垂直)24-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.2×1スピーカーあり:2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBなし
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFNASUS(エイスース)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QF ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QFASUS(エイスース)
25,980税込28,578
1台
欠品中
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248QF寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー Dell Technologiesポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバーDell Technologies
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mmサイズ14型ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570表面処理ノングレア最大消費電力(W)7コントラスト比1500:1表示色約1670万色解像度1920×1200視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~118kHz走査周波数(垂直)56Hz~60HzケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5msピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ27型輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080) Acer(エイサー)液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080)Acer(エイサー)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】
表面処理非光沢コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°サイズ24型ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-Bスピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.7サイズ(inch)24.5表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×558×215コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB99%/DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度MPRT 1ms入力端子HDMI×1/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカーNO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES
タッチパネル対応モバイルモニター 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応モバイルモニター 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケースピッチ(mm)約0.077mm電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A使用温度(℃)0~40表面処理光沢コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100%解像度3840×2160ドット視野角H:178°/V:178°応答速度30ms入力端子HDMI、USB-C×1スピーカー1Wx2色(本体)ブラック高さ調節不可使用湿度(%RH)20~80アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14dレノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節
液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACFASUS(エイスース)
62,980税込69,278
1台
78日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240サイズ(inch)27表面処理アンチグレア型番MB27ACF寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)高さ調節0~180mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万対応VESA規格75mm×75mm
液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラックDell Technologies
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶モニター・液晶ディスプレイ