絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • EPSON(115)
  • キクチ科学研究所(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • サンワサプライ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • SONY(ソニー)(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 馬印(15)
  • RICOH(リコー)(14)
  • BenQ(ベンキュー)(11)
  • OS(オーエス)(10)
  • エスコ(8)
  • NEC(8)
  • シャープ(8)
  • プリンストン(8)
  • IZUMI(イズミ)(8)
  • IPEVO(8)
  • シネマ工房(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
    付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
    質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)15
  • プロジェクタースクリーン_壁貼り式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン_壁貼り式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
    付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm材質PVCサイズ100型寸法H(mm)収納時:70寸法D(mm)収納時:70寸法W(mm)収納時:1300設置方式壁掛式、吊下げ式アスペクト比16:9
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。 受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。 キャスター付きのため移動が簡単です。
    仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450機能高さ・角度調整可能総耐荷重(kg)20
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)消費電流(mA)最大720解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能保証期間ご購入日より6ヶ月折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395ホワイトバランス自動フォーカス固定対応フォーマットビデオ:MJPG画素数2000万画素最短視準距離(cm)50最低被写体照度(Lux)150以上フレームレート30fps使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
  • 書画カメラ サンワダイレクト

    書画カメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
  • フック棒 サンワダイレクト

    フック棒

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
    材質アルミ・ABS樹脂質量(g)約71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530保証期間初期不良のみのみ
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能総耐荷重(kg)15
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。 天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。 中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。 ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。 プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
    質量(kg)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905機能天板拡張材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)30
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワダイレクト
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.94サイズ対角線:100型直径(Φcm)スタンド:約75寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8組立人数1
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
    仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ寸法t(mm)(天板)15キャスターなし寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)300梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)3組立人数1
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
    材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ梱包数1アスペクト比16:9
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。リモコン等を置くためのトレイ付きです。ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
    材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)約4.7タイプスタンドタイプ使用工具プラスドライバー,手袋キャスターなし形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×70.8~120.8組立時間30分色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なしアジャスターなし組立人数1
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
  • パンチングボード サンワダイレクト

    パンチングボード

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500保証期間初期不良のみのみ総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式

    サンワダイレクト
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置。収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。120型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
    付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)8.2保証期間初期不良のみ投影サイズ(対角)120型相当スクリーン表示サイズ:約W265.7×H149.4cm、厚さ0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅280×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)280×30×225
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式

    サンワダイレクト
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置。収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。100型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
    付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)7.2サイズ(inch)100保証期間初期不良のみ設置方式床置き式投影サイズ(対角)100型相当スクリーン表示サイズ:約W221.4×H124.5cm、厚さ:0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅235.6×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)235.6×30×200
  • キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト

    キャリングバッグ リュックタイプ

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインの多機能リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。正面にも背面には両サイドからアクセスできる便利なポケット付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。後ろからの視認性アップのために反射素材を配置しています。
    仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.42ブラック容量22リットル(拡張時:33リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W30×D19.5×H45、<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W28.5×H19、衣装ルーム(拡張なし):約W29×D5.5×H44、衣装ルーム(拡張あり):約W29×D14×H44、<ノートPC・タブレット収納>小物ポケット×2:約W11×D2.5×H18、ペンポケット×2:約W2.8×H18、メイン収納部:約W29×D9×H44、ノートパソコン用収納部:約W27×D3×H38、<フロントポケット>フロントポケット(上):約W22×H16.5、フロントポケット(下):約W25×H20、小物ポケット×2:約W11×D1.5×H10、背面ポケット:約W26×H16撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
  • 書画カメラ_USB サンワダイレクト

    書画カメラ_USB

    サンワダイレクト
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
    仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROMケーブル長(m)2センサーCMOSインターフェースUSBスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数2400万画素フレームレート30fpsビデオフォーマットMJPG, YUY2
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質マット系
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷
    シンプルでインテリアに溶け込むデザインのため、リビングや寝室などどんな空間にも自然になじみます。ナチュラルな木目調の天板は温かみがあり、落ち着いた雰囲気を演出します。300×300mmの広めの天板で、家庭用プロジェクターを安定して設置できる十分なスペースがあります。レバー操作だけで高さを708~1208mmの間でスムーズに調整でき、視聴環境に合わせて最適な位置に設定できます。リモコンやスマートフォンなどを置ける便利なトレー付きで、操作中も手元がすっきりします。スチール製の堅牢な構造で、長期間の使用にもぐらつきにくく安心して使えます。重量感のある台座がしっかりと支え、安定した投影を実現します。ケーブルを整理できるクリップ付きで、配線まわりもすっきりと整えられます。ノートPCやタブレットを置けば、立って作業できるスタンディングデスクとしても活用できます。
    付属品日本語取扱説明書あり材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×708~1208保証期間初期不良のみ組立方法ノックダウン組立式(お客様組立式)
  • プロジェクター台 サンワダイレクト

    プロジェクター台

    サンワダイレクト
    4,098税込4,508
    1台
    3日以内出荷
    製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。1/4インチネジに対応。雲台の耐荷重は5kg。スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。
    付属品雲台仕様キャスターの有無・アジャスターの有無:なし材質本体/アルミ合金、雲台/ABS+アルミ合金質量(g)約330タイプその他卓上対応機種耐荷重5kg以内で1/4インチネジに対応した機器寸法(cm)幅19.5×奥行19.5×高さ11.5形態組立出荷雲台のみ取り付け色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約5
  • プロジェクタースクリーン 卓上 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 卓上

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    卓上タイプのコンパクト設計で、デスクやテーブルの上に置くだけで簡単に設置できます。支柱に台座を差し込むだけの簡単組立で、工具を使わず短時間で設置でき初心者でも扱いやすいです。スチール製の安定した台座がスクリーンをしっかり支え、机の上でもぐらつかず安心して使用できます。省スペースながら80型相当の大画面投影が可能で、限られた設置スペースでも迫力ある映像を楽しめます。スクリーンを装着したまま高さを215mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値608~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて最適な視聴が可能です。発色の良いPVC生地を採用し、明るく鮮やかな色彩で映像をリアルに再現します。4K対応で細部まで美しい映像を表示し、プレゼン資料や映画も高精細に映し出します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納・持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。ビジネス会議やイベント、自宅での動画鑑賞まで幅広く活躍する卓上型スクリーンです。
    仕様スクリーンゲイン:0.8材質スクリーン/PVC + 300D Polyesterスタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66厚さ(mm)スクリーン:0.3±0.05寸法(mm)収納時:1090mmサイズ対角線:80型対応防炎:非対応、短焦点、超短焦点対応:×収納時寸法(mm)170D、1090W組立時間3分スクリーン1771(表示サイズ_W)、996(表示サイズ_H)、ゲイン:0.8、厚さ:0.3±0.05対応解像度4Kアスペクト比Sun Dec 31 1899 16:09:00 T+0900 (日本標準時)組立人数2組立状態出荷形態:ノックダウン組立式

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター