17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)ブロードウォッチ当日出荷
スクエアタイプのモニター
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約370×380×180質量(g)約2430電源12V/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所室内アスペクト比4:3パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ当日出荷
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約460×350×200質量(g)約1900電源12V/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900視野角80/80/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3