絞り込み
モニターサイズ
  • 6.6(1)
  • 14(1)
  • 21.5(3)
  • 23.8(7)
  • 24(1)
  • 27(3)
解像度
  • 1920×1080(12)
  • 1920×1200(1)
  • 2560×1440(1)
  • 2560×1600(1)
入力端子
  • DisplayPort(13)
  • HDMI(14)
  • RGB(VGA)(3)
  • USB(5)
パネル駆動方式
  • IPS(14)
  • VA(1)
アスペクト比
  • 16:9(11)
  • 16:10(1)
表面処理
  • ノングレア(12)
ノングレア
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(11)
シルバー・ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(8)
  • 1500:1(5)
  • 1800:1(1)
  • 2000:1(1)
  • 3000:1(1)
1000:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(285)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
  • EPSON(111)
  • サンワサプライ(92)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(89)
  • ASUS(エイスース)(83)
  • Philips(82)
  • StarTech.com(59)
  • サンワダイレクト(58)
  • LG(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • プリンストン(46)
  • BenQ(ベンキュー)(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • Acer(エイサー)(42)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°サイズ24型ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz応答速度5ms入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラック高さ調節150mmRoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350角度調節チルト
  • VESAジャケット v4 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    VESAジャケット v4

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,088税込4,497
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP S101 スピーカーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP S101 スピーカーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    サウンドバースピーカー。HP S101 スピーカーバー。
  • HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1最大解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI1.4、USB Type-A(5Gbps)、USB Type-B x1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • B200 マウントブラケット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B200 マウントブラケット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    マウントブラケット。
  • HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • B550 マウントブラケット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B550 マウントブラケット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,588税込5,047
    1台
    翌日出荷
  • HP Quick Release 2 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Quick Release 2

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
    仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Engage One Pro VESAハブ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage One Pro VESAハブ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    VESAハブ。 HP Engage One Pro VESAハブ。
  • B560 マウントブラケット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B560 マウントブラケット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    B560 マウントブラケット。
  • HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    58,480税込64,328
    1台
    翌日出荷
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP Engage Express 棚(右用、左用) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 棚(右用、左用)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    シェルフ。HP Engage Express 棚(右用、左用)。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSクレードル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSクレードル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ BCS クレードル。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド 1(プレーンスタンド) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド 1(プレーンスタンド)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 1(プレーンスタンド)。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド 2(ペイメントアーム付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド 2(ペイメントアーム付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 2(ペイメントアーム付き)。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き)。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド 4(ペイメントアーム、プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド 4(ペイメントアーム、プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 4(ペイメントアーム、プリンター付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 5(プレーンスタンド)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 6(ペイメントアーム付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 7(プリンター付き)。
  • HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)。
  • HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    シェル。 HP Engage Go 10 for Moby 5500M and MSR。
  • HP Engage 10用クリーンマウントスタンド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage 10用クリーンマウントスタンド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    HP Engage 10用クリーンマウントスタンド。
  • HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド。
  • HP Quick Release モニタ―シングルアーム HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Quick Release モニタ―シングルアーム

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    HP Quick Release モニタ―シングルアーム。
  • HP E22 G5 21.5インチFHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E22 G5 21.5インチFHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)最大解像度1920×1080(75Hz)入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS/LEDバックライト
  • HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    すべてがReadyなマルチモニター。HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター。
    規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比1000:1(ダイナミック5000000:1)解像度1920×1080入力端子VGA、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
  • HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    サイズ(inch)27コントラスト比(標準)1000:1、(ダイナミックコントラスト比)8000000:1解像度1920×1080(フルHD)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    サイズ(inch)14表面処理アンチグレアコントラスト比【静的】2000:1、【動的】10000000:1最大解像度2560×1600入力端子USB Type-C色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS Black; Neo:LED
  • HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
液晶モニター・液晶ディスプレイ