モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイモニターサイズ: 21.3すべて解除
診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor LG 7日以内出荷
21.3インチ 3MP IPSディスプレイ1100cd/m2 (標準値)病理学モード、フォーカスビューモード照明(ダウンライト/ウォールライト)人間工学に基づいたデザイン
仕様 チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンド その他 【色域】NTSC 72%(CIE1931) 付属品 AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○ 質量(kg) スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7 タイプ 外部電源アダプター 消費電力(W) (オフ時)0.3以下 出力 【DC】19V、6.32A 表面処理 アンチグレア 機能 【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○ 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1800:1 画素ピッチ 0.2115×0.2115 表示色 約10.7億色(10bit) 解像度 1536×2048 視野角 178°(水平)/ 178°(垂直) 応答速度 5ms(GTG Faster設定時) VESAマウント(mm) 100×100 安全規格 CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○ 入力電源 100~240V(50/60Hz) 色(本体) ブラック 出入力端子 デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) 画面サイズ 21.3インチ アプリケーション Dual Controller:○ / Qubyx:○ アスペクト比 3:4 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 1100
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3