モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (2) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイモニターサイズ: 28すべて解除
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:100-240V 24V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~90% 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 28 表面処理 非光沢 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 解像度 3840×2160 応答速度 OD:2ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子 HDMIx2/DPx2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(HIS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
ディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
用途 モニタ、ディスプレイ 仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 約5 サイズ(inch) 28 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~58% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 473x638x211 スタンド幅431 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83% 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 0~50 応答速度 Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子 HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下) H:178° V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3