モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (2) データプロジェクター (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイ入力端子: RCAすべて解除
ディスプレイ+スタンドセット エスコ 欠品中
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
付属品 【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品 質量(kg) 25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8 電源(V) AC100 耐荷重(kg) ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5 キャスター 自在(ストッパー付)×4 使用温度(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1113×700×2000~2100 解像度 3840×2160 VESAマウント(mm) 600×400以下 使用湿度(%RH) 10~80(結露のないこと) 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W+8W 入出力端子 USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1 モニターサイズ 50 パネル駆動方式 VA
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) Acer(エイサー) 翌日出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg) 2.95 電源 AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×255.3×100.2 コントラスト比 10000:1 解像度 1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm) 3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途 家庭用 色再現性 約10億7000万色 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式 ポータブル 投影サイズ(対角) 45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー 3W×1 出力端子 音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間) 5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比 16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m) 0.5~3.4 投影方式 DLP 方式
ディスプレイ&スタンドセット エスコ 欠品中
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様 耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、 寸法(mm) 200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg) 約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3) タイプ パネル方式:VA 電源(V) AC100 消費電力(W) 8+8 キャスター 自在 (ストッパー付)×4 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1235×700×2100~2200 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 温度:0~40 湿度:10~80% 待機電力(W) 0.5 入出力端子 USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1 モニターサイズ 55インチ パネル駆動方式 VA
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3