モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (4) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイモニターサイズ: 23すべて解除
23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様 チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10 付属品 (映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー 質量(kg) 約6.6、 (モニター部)約6.0 サイズ 23.0型 (58.0 cm) 消費電力(W) 12、節電時:0.5以下 適合規格 CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃) 5~35 方式 投影型静電容量 (PCAP) 対応OS Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):509.2×286.4 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 47 通信方式 USBシリアル転送 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.265×0.265 mm 表示色 約1677万色 解像度 (推奨)1920×1080 保証期間 お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)11 ms (中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2 表面硬度 5 H 同期信号 セパレート スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm) 100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 260 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ EIZO 13日以内出荷
HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体) セイレーングレー アズワン品番 65-9206-06 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23型 パネル駆動方式 IPS
58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ EIZO 13日以内出荷
HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-9206-07 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23型 パネル駆動方式 IPS
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3